タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
転削用チップ TECN/TEEN 32Z
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
13072074
品番
TEEN32ZTR AH140
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
材質
AH140
寸法S(mm)
3.18
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1
寸法IC(mm)
9.525
寸法APMX(mm)
8