タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
転削用チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
13072090
品番
TPKN43ZTR GH330
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
GH330
寸法S(mm)
4.76
勝手
右
寸法RE(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
2
寸法IC(mm)
12.7
寸法APMX(mm)
10
寸法CHW(mm)
0.5