タンガロイ
チップ CCMT-CM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法RE(mm)
0.4
0.4
0.8
寸法IC(mm)
9.525
6.35
9.525
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
13072214
品番
CCMT09T304-CM T515
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
材質
T515
寸法L(mm)
9.7
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05~2
送りf(mm/rev)
0.05~0.2
寸法IC(mm)
9.525