タンガロイ
チップ DCMT-PSS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法RE(mm)
1.2
0.4
0.8
1.2
材質
AH8015
AH8005
AH8015
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
13074488
品番
DCMT11T312-PSS AH8015
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
AH8015
寸法L(mm)
11.6
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.3~2
送りf(mm/rev)
0.1~0.3
寸法IC(mm)
9.525