タンガロイ
チップ RCMM-61
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
AH8005
注文コード
13074549
品番
RCMM1204M0-61 AH8005
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH8005
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.5~2
送りf(mm/rev)
0.5~1
寸法INSD(mm)
12