UL・NEC規格ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(30m) サイズAWG24 注文コード13074708 品番UL2464-CL3VSVC#24X2C-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はサイズ・内容量など215種類から選べます 他の種類を見る
サイズAWG24 適合規格UL(AWM) NFPA(70・79) 定格電圧(V)300 ケーブル長(m)30 材質(シース)耐熱・耐油・柔軟性PVC 材質(絶縁体)耐熱PVC 芯数2芯 外径5.5 シールド編組シールド シース色 導体構成(本/mm)11/0.16 絶縁体外径(mm)1.53 定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする