坂東電線
坂東電線の 電線/ケーブル
坂東電線の 海外安全規格対応ケーブル
UL・NEC規格ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(30m)
サイズ
AWG24
注文コード
13074760
品番
UL2464CL3VSVC#24X3C(I)GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
215
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
AWG24
適合規格
UL(AWM) NFPA(70・79)
定格電圧(V)
300
ケーブル長(m)
30
材質(シース)
耐熱・耐油・柔軟性PVC
材質(絶縁体)
耐熱PVC
芯数
3芯
外径
5.7
シールド
編組シールド
シース色
灰
導体構成(本/mm)
11/0.16
絶縁体外径(mm)
1.53
定格温度(℃)
UL・cUL:80 CL3:90
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.08MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表