曜日別特売
UL2464-CL3VVC#24X2C-GY UL・NEC規格ケーブル 坂東電線 13075907

UL2464-CL3VVC#24X2C-GY UL・NEC規格ケーブル 坂東電線 13075907
UL2464-CL3VVC#24X2C-GY UL・NEC規格ケーブル 坂東電線 13075907

UL・NEC規格ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(30m)芯数2芯注文コード13075907品番UL2464-CL3VVC#24X2C-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
サイズAWG24適合規格UL(AWM) NFPA(70・79)定格電圧(V)300ケーブル長(m)30材質(シース)耐熱・耐油・柔軟性PVC材質(絶縁体)耐熱PVC芯数2芯外径4.9シールドシース色導体構成(本/mm)11/0.16絶縁体外径(mm)1.53定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.08MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする