坂東電線
坂東電線の 電線/ケーブル
坂東電線の 海外安全規格対応ケーブル
UL・NEC規格ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(20m)
サイズ
AWG24
注文コード
13076851
品番
2464C BIO-CL3-2410C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
1010
種類から選べます
他の種類を見る
UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。
用途
半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。
サイズ
AWG24
適合規格
UL(AWM) NFPA(70・79) cUL(CSA)
定格電圧(V)
300
ケーブル長(m)
20
材質(シース)
耐熱PVC
材質(絶縁体)
耐熱PVC
芯数
10芯
外径
6.5
シールド
無
シース色
黒
導体構成(本/mm)
11/0.16
絶縁体外径(mm)
1.14
定格温度(℃)
UL・cUL:80 CL3:90
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.1MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表