UL・NEC規格ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100m) サイズAWG24 注文コード13076878 品番2464C BIO-CL3-2410C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はサイズ・内容量など1010種類から選べます 他の種類を見る

UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。

用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。 サイズAWG24 適合規格UL(AWM) NFPA(70・79) cUL(CSA) 定格電圧(V)300 ケーブル長(m)100 材質(シース)耐熱PVC 材質(絶縁体)耐熱PVC 芯数10芯 外径6.5 シールド シース色 導体構成(本/mm)11/0.16 絶縁体外径(mm)1.14 定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする