VCMT110302-PS T6120 チップ VCMT-PS タンガロイ 13078067 VCMT110302-PS T6120 チップ VCMT-PS タンガロイ 13078067

チップ VCMT-PS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法RE(mm)0.2 材質T6120 注文コード13078067 品番VCMT110302-PS T6120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,200
この商品は寸法RE・材質25種類から選べます 他の種類を見る
材質T6120 寸法L(mm)11.2 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.8 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.5〜2.5 送りf(mm/rev)0.1〜0.3 寸法IC(mm)6.35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13078067 VCMT110302-PS T6120 13060585 VCMT110302-PS T6215 チップ VCMT-PS タンガロイ チップ VCMT-PS タンガロイ 1箱(10個) 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする