CNGG120404R-P TH10 チップ CNGGR/L-P タンガロイ 13078539 CNGG120404R-P TH10 チップ CNGGR/L-P タンガロイ 13078539

チップ CNGGR/L-P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード13078539 品番CNGG120404R-P TH10
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質TH10 寸法L(mm)12.9 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 勝手 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.5〜4 送りf(mm/rev)0.2〜0.5 寸法IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする