CNMG120404-SA AH630 チップ CNMG-SA タンガロイ 13078855 CNMG120404-SA AH630 チップ CNMG-SA タンガロイ 13078855

チップ CNMG-SA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード13078855 品番CNMG120404-SA AH630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,200
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
材質AH630 寸法L(mm)12.9 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)1〜4 送りf(mm/rev)0.2〜0.4 寸法IC(mm)12.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13078855 CNMG120404-SA AH630 72353786 CNMG120404-SA AH6225 チップ CNMG-SA タンガロイ チップ CNMG-SA タンガロイ 1箱(10個) 8,198 税込9,018 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする