CNMG190616-SA AH120 チップ CNMG-SA タンガロイ 13078977 CNMG190616-SA AH120 チップ CNMG-SA タンガロイ 13078977

チップ CNMG-SA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード13078977 品番CNMG190616-SA AH120
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
材質AH120 寸法L(mm)19.3 寸法S(mm)6.35 寸法D1(mm)7.93 寸法RE(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)1〜4 送りf(mm/rev)0.2〜0.4 寸法IC(mm)19.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする