曜日別特売
CNMG090308-TM T9225 チップ CNMG-TM タンガロイ 13079266

 

CNMG090308-TM T9225 チップ CNMG-TM タンガロイ 13079266
CNMG090308-TM T9225 チップ CNMG-TM タンガロイ 13079266

チップ CNMG-TM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
コーナー半径Re(mm)0.8
寸法RE(mm)0.8
切刃長さ(mm)9.525
厚さ(mm)3.18
内容量1箱(10個)注文コード13079266品番CNMG090308-TM T9225
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥8,349
販売価格(税別)
7,590
材質T9225形状ひし形穴付き80°厚さ(mm)3.18寸法L(mm)9.7切刃長さ(mm)9.525寸法D1(mm)3.81逃げ角(度)0穴の形状円筒穴コーナー半径Re(mm)0.8チップブレーカ両面寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする