タンガロイ
チップ CNMG-TM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
コーナー半径Re(mm)
1.2
0.4
0.8
1.2
1.6
寸法RE(mm)
1.2
0.4
0.8
1.2
1.6
切刃長さ(mm)
15.875
9.525
12.7
15.875
19.05
厚さ(mm)
6.35
3.18
4.76
6.35
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
13079318
品番
CNMG160612-TM T9225
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
T9225
形状
ひし形穴付き80°
厚さ(mm)
6.35
寸法L(mm)
16.1
切刃長さ(mm)
15.875
寸法D1(mm)
6.35
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
コーナー半径Re(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
1~5
送りf(mm/rev)
0.2~0.5