寸法図
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ WNM/GA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
13082240
品番
WNMA080416 T515
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
T515
寸法L(mm)
0
寸法S(mm)
0
寸法D1(mm)
0
寸法RE(mm)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0〜0
送りf(mm/rev)
0〜0.3
寸法IC(mm)
0