曜日別特売
2QP-VCGW080208 BXA20 CBNチップ 2QP-VCM/GW タンガロイ 13084586

寸法図

CBNチップ 2QP-VCM/GW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法RE(mm)0.8材質BXA20注文コード13084586品番2QP-VCGW080208 BXA20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,560
材質BXA20寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.3寸法LE(mm)2.2コーナー数2寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5送りf(mm/rev)0.03~0.25寸法IC(mm)4.76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする