寸法図

チップ VCMT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 13085837 品番 VCMT160408 AH8005
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質AH8005 寸法L(mm)16.6 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)4.4 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.1〜2 送りf(mm/rev)0.05〜0.3 寸法IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする