寸法図

転削用チップ LMEU-MJ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質AH120 寸法RE(mm)1 注文コード13085977 品番LMEU100810ZNEN-MJ AH120
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は材質・寸法REなど42種類から選べます 他の種類を見る
材質AH120 寸法S(mm)8 寸法RE(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)10.5 寸法INSL(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする