寸法図
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
転削用チップ LMEU-MJ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
AH120
寸法RE(mm)
2
注文コード
13086020
品番
LMEU100820ZNEN-MJ AH120
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法RE
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH120
寸法S(mm)
8
寸法RE(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
10.5
寸法INSL(mm)
12.4