寸法図

転削用チップ LMEU-MJ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質AH140 寸法RE(mm)0.8 注文コード13086230 品番LMEU150908ZNEN-MJ AH140
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材質・寸法REなど42種類から選べます 他の種類を見る
材質AH140 寸法S(mm)9.5 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)15 寸法INSL(mm)15.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする