IHジャー炊飯器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード13086958 品番RC-5XW(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

IHの高火力で一膳(約0.5合)から美味しくふっくら炊き上げます。釜底厚2mm、外面には遠赤コート、内面には遠赤効果の高い備長炭と熱伝導率の高いダイヤモンドをコーティングした備長炭ダイヤモンド釜を採用したコスパに優れたIH3合炊きジャー炊飯器です。

付属品計量カップ、しゃもじ その他炊き上がり時間表示、予約メモリー(2)、着脱丸洗い内ふた&蒸気口 質量(kg)3.8 ホワイト タイプIH 消費電力(W)500 コード長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×295×204 モード白米無洗米:本かまど・早炊き・エコ炊飯・おかゆ/炊込み/冷凍ご飯、その他:玄米・麦ごはん 消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:139.6(エコ炊飯)・147.7(本かまど)、1時間あたりの保温時:14.7(エコ炊飯) 年間消費電力量(kWh/年)57.2 区分:A 最大炊飯量0.54L(3合) 使用釜【外面】遠赤コート【内面】備長炭ダイヤモンドコート【釜厚】底面2mm 保温方式白米24時間(エコ炊飯および白米以外の保温12時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする