寸法図
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPA15
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13087255
品番
TPA15R160M40.0E10N
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
質量(kg)
4.77
寸法b(mm)
9
寸法LF(mm)
63
エアー穴
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
160
適合インサート
TOMT150608PDER-MJ
寸法DCONMS(mm)
40
寸法APMX(mm)
15
寸法DCSFMS(mm)
100
寸法CBDP(mm)
32
寸法KWW(mm)
16.4
寸法KAPR(°)
90
寸法CICT(mm)
10