偏光サングラス ポップアップレンズ(赤・オレンジが見やすい) UVカット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13087265 品番 BW-0283C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

赤、オレンジ系の色をより視認しやすくなる高性能偏光レンズ。反射光や照り返しをカットする機能性サングラス。
女性や小顔な方にも掛けやすい、小ぶりなラウンドシェイプのユニセックスモデル。クリアな透明感とニュアンスのある色味に調えた、軽やかな樹脂製フロント。
ブリッジやテンプルの金属フレームにあしらわれたレリーフ模様が程良いアクセントに。バネヒンジの柔軟な着用感と軽さ、カジュアルなデザインでアウトドアから普段使いまで。

用途偏光サングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ ギフト プレゼント 女性用 レディース 男女兼用 釣り スポーツ 仕様【LENS COAT】キズ防止ハードコート【LENS CURVE】6カーブ 材質レンズ:ポリカーボネイト偏光、本体:ナイロン/メタル ブラウンデミ サイズミディアム 機能UVカット、傷防止 可視光線透過率(%)27 度数なし 紫外線カット99%以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする