夜間用グラス UVカット ナイトグラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13087290 品番 BW-0273Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

対向車のヘッドライトの眩しさを和らげる夜間用グラス。夜間の運転や夜釣りに。濃霧や豪雨、吹雪などの悪天候時にもお勧め。
天地が大きめのレンズサイズでも落ち着いた印象を与える端正なレンズシェイプ。すっきりとした細身の金属ステンレス製フレーム。
掛けやすく調整可能な金属クリングスとシリコン製ノーズパッド。日常使いにもフィットするユニセックスモデル。ブルーライト/ HEV(380nm〜500nm)を76%ブロック。

用途夜間用サングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ ギフト プレゼント 女性用 レディース 男女兼用 夜間運転 夜釣り 仕様【LENS COAT】反射防止ARコート【LENS CURVE】4カーブ 材質レンズ:プラスチックナイトレンズ、本体:ナイロン/ステンレス クリアアンバー サイズラージ 機能UVカット、反射防止 可視光線透過率(%)83 度数なし 紫外線カット99%以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする