夜間用グラス UVカット ナイトグラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13087299 品番 BW-0282Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

対向車のヘッドライトの眩しさを和らげる夜間用グラス。夜間の運転や夜釣りに。濃霧や豪雨、吹雪などの悪天候時にもお勧め。
女性や小顔な方にも掛けやすい、小ぶりなラウンドシェイプのユニセックスモデル。クリアな透明感とニュアンスのある色味に調えた、軽やかな樹脂製フロント。
ブリッジやテンプルの金属フレームにあしらわれたレリーフ模様が程良いアクセントに。バネヒンジの柔軟な着用感と軽さ、カジュアルなデザインでアウトドアから普段使いまで。

用途夜間用サングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ ギフト プレゼント 女性用 レディース 男女兼用 夜間運転 夜釣り 男女兼用 サングラス 仕様【LENS COAT】反射防止ARコート【LENS CURVE】6カーブ 材質レンズ:プラスチックナイトレンズ、本体:ナイロン/メタル マットブラック サイズミディアム 機能UVカット、反射防止 可視光線透過率(%)83 度数なし 紫外線カット99%以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする