偏光サングラス UVカット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マットブラック 注文コード13087326 品番BW-0282F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

女性や小顔な方にも掛けやすい、小ぶりなラウンドシェイプのユニセックスモデル。反射光や照り返しをカットする偏光サングラス。
クリアな透明感とニュアンスのある色味に調えた、軽やかな樹脂製フロント。ブリッジやテンプルの金属フレームにあしらわれたレリーフ模様が程良いアクセントに。
バネヒンジの柔軟な着用感と軽さ、カジュアルなデザインでアウトドアから普段使いまで。

用途偏光サングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ ギフト プレゼント 女性用 レディース 男女兼用 仕様【LENS COAT】キズ防止ハードコート【LENS CURVE】6カーブ 材質レンズ:プラスチック偏光、本体:ナイロン/メタル マットブラック サイズミディアム 機能UVカット、傷防止 可視光線透過率(%)21 度数なし 紫外線カット99%以上 偏光率(%)99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする