BS-LOG-TempU03 USB温湿度データロガー -30〜+60℃ 校正証明書付 bitstrong 13087369 BS-LOG-TempU03 USB温湿度データロガー -30〜+60℃ 校正証明書付 bitstrong 13087369 BS-LOG-TempU03 USB温湿度データロガー -30〜+60℃ 校正証明書付 bitstrong 13087369 BS-LOG-TempU03 USB温湿度データロガー -30〜+60℃ 校正証明書付 bitstrong 13087369 BS-LOG-TempU03 USB温湿度データロガー -30〜+60℃ 校正証明書付 bitstrong 13087369 BS-LOG-TempU03 USB温湿度データロガー -30〜+60℃ 校正証明書付 bitstrong 13087369

USB温湿度データロガー -30〜+60℃ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13087369 品番BS-LOG-TempU03
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

・通常の環境、用途で想定される-30〜60℃をカバーする温湿度ロガーです。
・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。
・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。
・IP54の防雨性能があります。

用途
・一般の冷凍・冷蔵庫の庫内温度、通常の気温変動、コンテナ輸送
・穀物、乾燥食品、粉末医薬品、木材、紙、皮革、精密機器、電子機器など湿度管理が必要な荷物の管理
付属品付属品 CR2032( 本体装填 ) 、校正証明書(本体に PDF として内蔵)、日本語取扱説明書 仕様サンプリング間隔:10〜64800秒 寸法(mm)36×89×16 質量(g)25 電源CR2032ボタン電池 温度範囲(℃)-30〜60 分解能湿度:0.1%RH 温度精度±0.5℃(-20〜40℃)、±1.0℃(その他) メモリー容量32000 防塵防水性能IP54 温度分解能(℃)0.1 湿度精度±5%RH 使用湿度範囲(%RH)5〜95
注意
※ソフトウェアは無償でダウンロードできます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする