寸法図

チップ TPMX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法RE(mm)1.6 注文コード13087395 品番TPMX280716R-BG AH8015
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は寸法REなど11種類から選べます 他の種類を見る
材質AH8015 寸法S(mm)7.5 寸法RE(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする