BS-LOG-TempU06-L100 超低温用USB温度データロガー -100〜+80℃ 外部プローブ付き Bluetoothスマホ連携対応 校正証明書付 bitstrong 13087405 BS-LOG-TempU06-L100 超低温用USB温度データロガー -100〜+80℃ 外部プローブ付き Bluetoothスマホ連携対応 校正証明書付 bitstrong 13087405 BS-LOG-TempU06-L100 超低温用USB温度データロガー -100〜+80℃ 外部プローブ付き Bluetoothスマホ連携対応 校正証明書付 bitstrong 13087405 BS-LOG-TempU06-L100 超低温用USB温度データロガー -100〜+80℃ 外部プローブ付き Bluetoothスマホ連携対応 校正証明書付 bitstrong 13087405

超低温用USB温度データロガー -100〜+80℃ 外部プローブ付き Bluetoothスマホ連携対応 校正証明書付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13087405 品番BS-LOG-TempU06-L100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・-100℃までをカバーする温度ロガーです。
・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。
・Bluetooth経由でスマホと接続し操作・設定・データ取出しができます。
・PCソフト、スマホアプリで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。
・IP65の防水性能があります。

用途
・-100℃の保管が推奨される細胞など生物学的試料や特定の 化学物質などの管理。
・測定対象に接近しにくい状況での遠隔管理。
付属品壁面取付マグネットホルダー、ホルダー取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書 仕様サンプリング間隔:10〜64800秒 寸法(mm)50×115×20(本体) 質量(g)120 電源3.6V 1/2AAリチウム電池 温度範囲(℃)-100〜80 温度精度±0.5℃ メモリー容量32000 防塵防水性能IP65 温度分解能(℃)0.1
注意
※ソフトウェアは無償でダウンロードできます。
※Androidスマホアプリは、取扱説明書に記載のQRコードを使用してGoole Playからダウンロードします。
※iOSスマホアプリは、取扱説明書に記載のQRコードを使用してApple App Storeからダウンロードします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする