Bluetooth5.0 3ボタンマウス ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13088787 品番BSMRB01BKZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

左右対称デザインで誰もが使いやすく、無駄な機能を省いたシンプルなバリューモデル。Bluetooth5.0を搭載し、Bluetooth Low Energyで省電力通信に対応。本体樹脂部分にSIAA認証済の抗菌樹脂を採用、細菌の増殖を抑えます。安心の1年保証モデルです。

ブラック 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 接続方式無線 分解能(dpi)1200 ボタン数3 ホイール数1 無線通信方式Bluetooth5.0 読取方式IR LED

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする