寸法図
タンガロイ
ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN12
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
13088935
品番
TPTN12M160B40.0R10N
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4.5
寸法b(mm)
9
寸法LF(mm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
160
適合インサート
TNMU120708PER-MJ
寸法DCONMS(mm)
40
寸法APMX(mm)
11
寸法DCSFMS(mm)
100
寸法CBDP(mm)
29
寸法KWW(mm)
16.4
寸法KAPR(°)
90
寸法CICT(mm)
10
CSP
-