エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
ツールケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
13089356
品番
EA509AG-14A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,706
販売価格(税別)
¥
2,460
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン(内側PE加工)
色
黒
外寸法・幅(mm)
85
外寸法・高さ(mm)
345
外寸法・奥行(mm)
70
有効内寸法・奥行(mm)
70
有効内寸法・高さ(mm)
340
有効内寸法・幅(mm)
80