カメラ三脚

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード13089469 品番EA759EX-16C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,963
販売価格(税別)
6,330

付属品:モバイルホルダー、アクションカメラ用トライポッドマウント、三脚ケース。ロッドアンテナのように引き伸ばす8段式三脚。重量も500mlペットボトル飲料より軽い約420gなのでバッグに入れて気軽に持ち運びできます。撮影アングルを自由に変えられる小型雲台付きです。ハンドル付きなので操作が簡単。縦位置撮影も可能です。付属のモバイルホルダーを使用し、スマートフォンを取り付けて撮影することができます。幅約59mm〜約90mmまでのスマートフォンに対応しています。付属のアクションカメラ用マウントを使用してアクションカメラを取り付けて撮影することができます。持ち運びに便利な巾着式のケースが付いています。

幅(mm)スマホホルダー固定:59〜90 質量(g)約420 段数8 全高(mm)約1030 取付ねじカメラ:UNC1/4” 最低高さ(mm)使用時:約260 縮長(mm)約280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする