スピーカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード13089505 品番EA764AS-11C
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカーです。パソコンのUSB-Aポートに接続することで、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。ボリュームコントローラーには接続したままサウンドをOFFにできるミュートボタンを搭載していますΦ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。

ブラック 質量(g)430 電源USB 最大出力(W)実用:4.4(2.2+2.2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×74×82 入力端子USB(A)オス スピーカーユニットΦ50mm) ケーブル長(cm)USBケーブル:約133(ボリュームボタン部含む) インピーダンス(Ω)4 周波数帯域(Hz)180〜20000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする