カラビナフック (マグネット付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード13089521 品番EA781GM-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,353
販売価格(税別)
1,230

強力なネオジム磁石の使用。フック部も360度回転可能。工場・倉庫・ロッカールーム・ガレージなど。シート固定用などに使用できます。

材質台座:ネオジム磁石 カラビナ:スチール 耐荷重(kg)垂直:17、側面:4 寸法(Φmm)面:25 口幅(mm)5.5 フック寸法(mm)33×12
注意
※PCやスマートフォンなどに近づけないで下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする