エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用カラビナ
カラビナフック (マグネット付き)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
13089530
品番
EA781GM-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,815
販売価格(税別)
¥
1,650
バスケットに入れる
強力なネオジム磁石の使用。フック部は360度回転可能。工場・倉庫・ロッカールーム・ガレージなど。シート固定用などに使用できます。
材質
台座:ネオジム磁石 カラビナ:スチール
耐荷重(kg)
垂直:32、側面:8
寸法(Φmm)
面:36
口幅(mm)
7
フック寸法(mm)
41×15
注意
※PCやスマートフォンなどに近づけないで下さい。