トートバッグ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード13089688 品番EA927CH-58
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,993
販売価格(税別)
3,630

メインの開口部はジッパーで開閉できます。透明ですべての方向からバッグの中身を視認できます。従業員の窃盗・まんびき防止用の手荷物バッグとして。工場・事務所などに出入りする人間の手荷物検査用に。カバンをまるまる収納して、屋外での雨濡れ対策にも。ジッパー式内ポケット1個。外ポケット1個。

材質ビニール 質量(kg)0.5 透明 容量(L)19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×127×419

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする