サクションリフター (ポンプ付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード13089758 品番EA950C-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,060
販売価格(税別)
34,600

付属品:プラスチックケース。真空状態がひと目で分かるポンプ付き。持ちやすい形状のグリップ。平らな気密性表面を持つ材料、プラスチック、金属、コーティングされた木材、大理石などに適しています。大きなボタンにより、より素早い真空が行われ、真空度が低下します。吸盤を簡単に取り付けることができ、使用後の取り外しがより簡単になります。バキュームポンプ付き。ライン式。パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります)

材質本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム 質量(kg)1 全高(mm)88 ケース寸法(mm)約280×230×110(t)(突起部分を除く) 最大吸着能力(kg)120 パッドサイズ(Φmm)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする