エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの ダイヤル錠
ダイヤル錠 (アメリカ税関認定)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
13089785
品番
EA983S-131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,728
販売価格(税別)
¥
2,480
バスケットに入れる
番号設定可能。TSAロック(アメリカ税関認定品)。
材質
本体:亜鉛合金
色
黒
ロック
ダイヤル錠
材質(吊)
スチール
本体幅(mm)
37
ツル径(Φmm)
2.5
ツル幅(mm)
25
ツル長(mm)
30