ダイヤル錠 (ステンレス製ツル)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 13089810 品番 EA983S-143
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

番号設定可能。

材質本体:真鍮(サテンニッケルメッキ) 幅(mm)30 ロックダイヤル錠 クリアランス(mm)タテ:24、ヨコ:14 材質(吊)ステンレス ツル径(Φmm)4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする