エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの ダイヤル錠
ダイヤル錠 (ステンレス製ツル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
13089819
品番
EA983S-144
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
番号設定可能。
材質
本体:真鍮(サテンニッケルメッキ)
幅(mm)
40
ロック
ダイヤル錠
クリアランス(mm)
タテ:25、ヨコ:22
材質(吊)
ステンレス
ツル径(Φmm)
6