HPA06R016MM08-02 直角肩加工用カッタヘッド HPA06-M タンガロイ 13089994

寸法図

直角肩加工用カッタヘッド HPA06-M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード13089994品番HPA06R016MM08-02
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
質量(kg)0.03寸法H(mm)10寸法LF(mm)25エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)16寸法OAL(mm)42適合インサートTOMT060304PDER-MJ寸法APMX(mm)6寸法DCSFMS(mm)13寸法KAPR(°)90寸法CICT(mm)2寸法CRKSM8
注意
旧TungRecシリーズに対して新TungForceRecのカッターをご購入いただいた場合、インサートも交換が必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする