エスコ
エスコの ホース
エスコの チューブ
フッ素樹脂チューブ (PFA)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
注文コード
13090047
品番
EA125FL-4A
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,900円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,900
販売価格(税別)
¥
19,000
バスケットに入れる
耐熱、耐寒性に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ、経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易に取れます。難燃性です。
材質
PFA
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-65〜260
内径(Φmm)
4.35
全長(m)
10
最高使用圧力(MPa)
1.6
外径(Φmm)
6.35
使用温度(℃)
最高260
最小曲げ半径(mm)
20
使用流体
空気、水
特性
耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、耐候、難燃