寸法図
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
溝入れ突切り用チップ FLG-CB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
13090195
品番
FLG-3M100R-CB AH110
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH110
寸法S(mm)
8.74
寸法B(mm)
10.29
勝手
右
寸法RE(mm)
0.19
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
1±0.025
寸法BW(mm)
4.95
寸法IC(mm)
9.525
寸法CDX(mm)
1.4