エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ホウキ
エスコの 化繊ホウキ
ほうき
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5本)
注文コード
13090300
品番
EA928AD-54A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,797
販売価格(税別)
¥
5,270
バスケットに入れる
先割りタイプでファッションフロアーや木の床を傷付けにくい。狭いところもラクラク掃除できます。ブラシ部分の目が詰まっているので小さなゴミも掃きやすい。木柄の先端にはフックに掛けられる穴付き。
材質
穂先:PVC 柄・台:木
幅(mm)
穂先:210
全長(mm)
約1160
毛丈(mm)
約90(2列)
繰り返し・詰め替え
対応