寸法図
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
ねじ切り用チップFLT-CB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
13090326
品番
FLT-3RC-HCB AH725
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
ピッチ(mm)
外径用:2.31〜4.23、内径用:3.175〜5.08
山数
11〜20
寸法S(mm)
8.74
寸法B(mm)
10.16
勝手
右
寸法RE(mm)
0.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BW(mm)
4.95
寸法IC(mm)
9.525
寸法PDX(mm)
2.49