寸法図
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
ねじ切り用チップ L53_B_EXT-FC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
13090439
品番
L535B1EXT-FC AH725
参考基準価格(税別)
¥92,300
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
山数
5
寸法S(mm)
4.8
テーパー
(mm/mm)1/12、(TPF)1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
15.875