寸法図

ねじ切り用チップ TNMA43_RDEXT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 13090649 品番 TNMA4310RDEXT AH725
参考基準価格(税別)¥63,500 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
材質AH725 山数10 寸法S(mm)4.8 テーパー(mm/mm)1/16、(TPF)0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする